3.6v acアダプターのおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
143件の「3.6v acアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電器 3.6v」、「FOMA ACアダプタ 02」、「acアダプター 48v」などの商品も取り扱っております。
定格入力電圧(V) AC100~240 プラグ (出力)センタープラス 入力周波数(Hz) 50/60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途USBハブ・スピーカー用ACアダプタ。 出力電流(A) (DC5V)2.6 ケーブル長(m) 1.8 適合機種 【USBハブ】USB-HUB209、USB-HUB206、USB-HUB215、USB-HUB216、USB-HUB217、USB-HUB226、USB-HUB230、ADR-MLT5H(全てシリーズ名)。【スピーカー】MM-SPP2 入力電圧(V) AC100 アズワン品番 64-0850-69
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m) 約1.8 極性 センタープラス 定格入力 AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力 DC12V 1A プラグ 内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様 【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m) 約1.5 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス プラグタイプ センタープラス(+) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.5 寸法C(mm) 9.5 入力電圧(V) 100~240 ケース寸法(mm) 72.7×35.7×53 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様 (過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m) 約1.5 定格出力 DC5V 2A 極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

CE非対応
ケーブル長(m) 1.5 寸法C(mm) 9.5 ケース寸法(mm) 45.8×33.3×25.4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.5 寸法C(mm) 9.5 入力電圧(V) 100~240 ケース寸法(mm) 63.9×49.5×29.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,228 税込3,551
当日出荷

接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します。 最大4台の機器を同時充電。 USB Type-Cポートは最大20WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※。 iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※。 USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)。 折りたたみ式収納プラグ。※別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途スマホ、タブレットの充電に 質量(g) 約90 定格出力 32W(4ポートTOTAL)、USB PD Type-C(20W MAX) …DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A(12W MAX)…DC5.0V/2.4A(3ポートTOTAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)50.5×66.5×26.3 出力端子 USB Type-C×1 USB Type-A×3 定格入力 AC100-240V~ 50/60Hz 0.8A MAX
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

PSEのみ
ケーブル長(m) 1.5 寸法A(mm) 5.5 寸法C(mm) 9.5 入力電圧(V) 100~240 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電ができます合計最大3.6Aの高出力ですので、最大3台の同時充電ができます各ポート最大出力2.4AUSB Type-A×3ポート収納式スイングプラグ
ポート数 3 対応機種 スマートフォン・携帯電話など 定格出力 DC5V 3.6A(合計最大)各ポート最大2.4A 出力端子 USB Type-A×3 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 0.5A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.5 寸法C(mm) 9.5 ケース寸法(mm) 63.9×49.5×29.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

5.9V/2.0A CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.5 寸法A(mm) 5.5 寸法B(mm) 2.1 寸法C(mm) 9.5 入力電圧(V) 100~240 ケース寸法(mm) 63.9×49.5×29.5 極性 センタープラス 電力(V/A) 5.9V/2.0A プラグ形状 PL03B RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。
取付方式 プリント基板 結線方式 ネジ 極数 2P 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69.8×40.6×29(ハンダ部含む) 出力 2系統。CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)。CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択) 電源電圧(V) DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子 動作電流(mA) 最大900(負荷・出力電圧によって変化します) 保護回路 ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用) 最大電流(mA) 250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様 ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質 ケース:94V-0 ABS+PC タイプ スイッチングタイプ ケーブル長(m) 約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×35×23.4 定格出力 DC12V1A プラグ 内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) リップル 120mVp-p(max) 定格入力 AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷